Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7144749
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7369100
EAN/GTIN:
     8712285336126
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die PFW 6910 ist eine robuste und doch elegante, neigbare Wandhalterung. Sie ist nicht nur mit einem ästhetisch integrierten Schloss ausgestattet, sondern zusätzlich auch bis zu 15° neigbar. Die Halterung trägt Bildschirme ab 80 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 230 kg.
Vogel's PFW 6910 - Klammer - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 203.2-325.1 cm (80"-128") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
165 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
203.2-325.1 cm (80"-128")
Neigung
0 ° bis 15 °
Anpassungen
Neigung
Verriegelbar
Ja
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Ab 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.