Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 2010 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154059
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002006
EAN/GTIN:
     4052138015049
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Trotec PAC 2010 E - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Filtertyp
Antibakterieller Filter
Luftmenge
320 m3/h
Kühlmittel
R410A
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Nacht automatischer Modus
Max. Entfeuchtungskapazität
24 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 26 m²
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Luftstrom
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 65 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Kühlkapazität
7200 BTU/h 2.1 kW
Rollen enthalten
Ja
Umgebung
Innen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
GS, Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
77 cm
Gewicht
24 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.9 kW
Kabellänge
1.7 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
4.2 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 0.8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.