Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154579
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     662.05
EAN/GTIN:
     4211125662059
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Beurer EM 49 - Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Kategorie
Schmerztherapie, persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Einrastkabel für Elektrodenverbindung x 2 ¦ Selbsthaftende Gel-Elektrode x 4 ¦ AAA-Batterie x 3
Kennzeichnung
EN 60601-1-2, EN 60601-1, Directive 93/42/EEC
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
132 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
83 g
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
100 min
Steuerungstyp
Elektronisch
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Massagezonen
Körper
Programme Anz.
6
Schmerztherapie
Anz. Kanäle
2
Simulationstyp
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Electronic Muscle Stimulation (EMS)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.