Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Bound "Fine Art"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7155769
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00010609
EAN/GTIN:
     4007249106094
Hama Spiral Bound "Fine Art" - Album - 300 x 4x6 Zoll (10x15 cm) - Neutral - Taupe x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Höhe
32 cm
Produkttyp
Album x 1
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Seiten und Hüllen
Befestigung
Einkleben
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Merkmale
Spirale
Einbandfarbe
Taupe
Anzahl Bilder
300
Kapazität (Seiten)
50
Einband - Thema/Design
Neutral
Anzahl an Bildern (mit Größe)
300 x 4x6 Zoll (10x15 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,97*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,76*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,34*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,01*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,17*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.