Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET DLE105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7155900
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-DLE105
EAN/GTIN:
     0885170293472
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Panasonic ET-DLE105 - Zoomobjektiv - 14.7 mm - 19.7 mm - f/1.85-2.35 - für PT-RCQ10, RCQ80, RW620, RX110, RZ120, RZ690, RZ770, RZ790, RZ870, RZ890, RZ970, RZ990
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Länge
21 cm
Durchmesser
14 cm
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv
Optisches Zoom
1.3 x
Blendenöffnung
F/1.85-2.35
Brennweite
14.7 mm - 19.7 mm
Fokuseinstellung
Motorisiert
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Besondere Funktionen
Zoom
Für
Projektor
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic PT-DW750BE, DW750BEJ, DW750BU, DW750LBE, DW750LBEJ, DW750LBU, DW750LWE, DW750LWEJ, DW750LWU, DW750WE, DW750WEJ, DW750WU, DW830E, DW830EKJ, DW830ELKJ, DX100E, DX100EKJ, DX100EL, DX100ELKJ, DX100LW, DX100UK, DX100ULK, DX100ULW, DX100UW, DX820BE, DX820BEJ, DX820BU, DX820LBE, DX820LBEJ, DX820LBU, DX820LWEJ, DX820LWU, DX820WEJ, DX820WU, DZ780BE, DZ780BEJ, DZ780BU, DZ780LBE, DZ780LBEJ, DZ780LBU, DZ780LWE, DZ780LWEJ, DZ780LWU, DZ780WEJ, DZ780WU, DZ870EKJ, DZ870EL, DZ870ELKJ, DZ870ELW, DZ870L, DZ870UK, RCQ10BEJ, RCQ10LBU, RCQ10LWU, RCQ10W, RCQ10WEJ, RCQ10WU7, RCQ80BEJ, RCQ80BU, RCQ80LBU, RCQ80WEJ, RCQ80WU, RW620BE, RW620BEJ, RW620BU, RW620LBE, RW620LBEJ, RW620LBU, RW620LWE, RW620LWEJ, RW620WE, RW620WEJ, RW620WU, RW730BE, RW730BEJ, RW730BU, RW730LBE, RW730LBEJ, RW730LBU, RW730LWE, RW730LWEJ, RW730WE, RW730WEJ, RW930BEJ, RW930BU, RW930LBEJ, RW930LBU, RW930LWEJ, RW930WEJ, RX110BEJ, RX110BU, RX110LBEJ, RX110LWEJ, RX110WEJ, RZ120BE, RZ120BEJ, RZ120BU, RZ120BU7, RZ120LBE, RZ120LBEJ, RZ120LBU, RZ120LWE, RZ120LWEJ, RZ120LWU, RZ120LWU7, RZ120WE, RZ120WEJ, RZ120WU, RZ120WU7, RZ660BE, RZ660BEJ, RZ660BU, RZ660LBE, RZ660LBEJ, RZ660LBU, RZ660LW, RZ660LWE, RZ660LWEJ, RZ660LWU, RZ660WE, RZ660WEJ, RZ660WU, RZ690BE, RZ690BEJ, RZ690BU7, RZ690LBU, RZ690LWU, RZ690LWU7, RZ690WE, RZ690WEJ, RZ770BE, RZ770BEJ, RZ770BU, RZ770LBE, RZ770LBEJ, RZ770LBU, RZ770LWE, RZ770LWEJ, RZ770LWU, RZ770LWU7, RZ770WE, RZ770WEJ, RZ770WU, RZ790BE, RZ790BEJ, RZ790BU, RZ790LBU, RZ790LBU7, RZ790LWU7, RZ790WE, RZ790WEJ, RZ790WU, RZ790WU7, RZ870BE, RZ870BEJ, RZ870BU, RZ870BU7, RZ870LBE, RZ870LBEJ, RZ870LBU, RZ870LWE, RZ870LWEJ, RZ870LWU, RZ870LWU7, RZ870WE, RZ870WEJ, RZ870WU, RZ890BE, RZ890BEJ, RZ890LBU7, RZ890WE, RZ890WEJ, RZ970BE, RZ970BEJ, RZ970BU, RZ970LBE, RZ970LBEJ, RZ970LBU, RZ970LBU7, RZ970LWE, RZ970LWEJ, RZ970LWU, RZ970WE, RZ970WEJ, RZ970WU, RZ990BE, RZ990BEJ, RZ990BU, RZ990BU7, RZ990LBU, RZ990LBU7, RZ990LWU, RZ990LWU7, RZ990WE, RZ990WEJ, RZ990WU, RZ990WU7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.786,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,65*
€ 3.498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,03*
€ 3.478,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,56*
€ 3.388,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.806,88*
€ 3.340,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.786,50*
€ 3.315,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.