Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IH 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7195513
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60135
EAN/GTIN:
     4211125601355
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Beurer IH 26 - Zerstäuber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerstäuber
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Mundstück ¦ Maske für Erwachsene ¦ Maske für Kinder ¦ Mundstück ¦ Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IP21, Directive 93/42/EEC
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
1.4 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,25004*
Zubehör
Beurer
60119
ab € 26,30834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.