Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L5500DN Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7197643
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL5500DNSRG2
EAN/GTIN:
     4977766784511
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Viel Kapazität auf kleiner Stellfläche: das DCP-L5500DN bietet zahlreiche Papiermanagement-Optionen, so dass bis zu 3 Papierkassetten und die Multifunktionszufuhr genutzt werden können.
Brother DCP-L5500DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB 2.0, LAN, USB-Host - mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
9.34 cm (3.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB
Empfohlenes monatliches Volumen
3500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Services im Bundle
Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.2 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
645 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
34 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
7.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
42.7 cm
Höhe
48.6 cm
Gewicht
16.4 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
48-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
40 Blatt
Standardmedienkapazität
550 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ ADF - 40 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 90 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 24 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, IPsec, ARP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
64.1 cm
Transportgewicht
19.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,72*
€ 622,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.