Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C505/X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C505/X
Artikel-Nr.:
     C1006-7199800
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C505V_X
EAN/GTIN:
     4058154246566
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der VersaLink C505 Farbdrucker setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit und ist ideal geeignet für effiziente Arbeitsgruppen. Der C505 bietet Cloudanbindung, ist geeignet für die Nutzung mit Mobilgeräten und Apps und leicht anpassbar. Mit diesem modernen Arbeitsplatzassistenten erzielen Sie heute hervorragende Ergebnisse und sind bestens vorbereitet für die Zukunft.
Xerox VersaLink C505/X - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 43 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 43 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0 - Sold
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
8.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Kompatible Standards
FIPS 140-2
Aufwärmzeit
11 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.6 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
730 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
89 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
33.6 dBA (Leerlauf) / 56.2 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
50.28 cm
Höhe
64.37 cm
Gewicht
35 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.6 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
700 Blatt
Ausgabeablagekapazität
400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
RADF - 100 Blatt Größe: 140 x 140 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 128 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 32 lbs (Verklebung) ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle) ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 76 x 190 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle) ¦ Ausgabefach - 400 Blatt
Max. Medienkapazität
3250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (Legal) - s/w ¦ Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (Legal) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Legal) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Legal) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 43 ipm (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 42 ipm (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 73 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 55 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 69 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 52 ipm (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Verklebung)
Max. Mediengewicht (Pfund)
43 lbs (Hülle)
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
600 x 600 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2003, HP-UX 11i v3, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, SuSe Linux 13.2, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX 7.2, Oracle Solaris 11.3, Fedora 24
Schnittstellen
USB host ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, IP-Filterung, Anschlussblockierung, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
65.5 cm
Transporthöhe
78.9 cm
Transportgewicht
43 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Festplattenlaufwerk
250 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.950,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,65*
€ 2.502,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,63*
€ 2.489,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,41*
€ 2.411,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,42*
€ 2.362,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,94*
€ 2.321,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.