Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-2UX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7201533
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-80440090
EAN/GTIN:
     7291063080372
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
VM-2UX ist ein kompakter 1:2 Hochleistungs-Verteilverstärker für 4K Signale im Studio-Standard mit 12G Übertragungsrate. Er autoadaptiert die Datenrate des SDI-Eingangs, entzerrt und taktet das Signal neu für eine erhöhte Reichweite und verteilt das Signal an zwei identische SDI-Ausgänge.
Kramer VM-2UX - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
6.22 cm
Tiefe
5.18 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
90 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Montagehalterung
Terminals
Terminals
(1) x 12G-SDI-Eingang - BNC ¦ (2) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,05*
€ 818,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,86*
€ 779,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,21*
€ 732,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.