Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
N Steckverbinder
>
Artikel
SSB Ecoflex 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7205578
Hersteller:
SSB Technologies
Herst.-Nr.:
7383
EAN/GTIN:
4016139044354
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder ssb
n steckverbinder
n steckverbinder stecker
SSB Ecoflex 10 - RF-Koaxialanschluss - N-Anschluss männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
RF-Koaxialanschluss
Impedanz
50 Ohm
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2002/95/EC, IEC 60529
Konnektivität
Anschluss
N-Anschluss - männlich
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SSB Electronic 6085 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.20 mm Ecoflex 10 50 Ω 90 dB Schwarz Meterware
SSB Electronic
6085
ab € 10,32*
Sonstiges
TOOLCRAFT Zangen-Set 4teilig
Toolcraft
821033
ab € 62,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen