Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Zarges K470 Hartschalentasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7207101
Hersteller:
Zarges
Herst.-Nr.:
40564
EAN/GTIN:
4003866405640
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Zarges K470 - Hartschalentasche - widerstandsfähig - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.9 cm
Tiefe
59.9 cm
Höhe
40.9 cm
Gewicht
5.26 kg
Material
Aluminium
Widerstandsfähig
Ja
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Griffumhüllung
Innenmaße
32 cm x 52.1 cm x 38.1 cm
Schutz
Wasserdicht
Schloss Typ
Vorhängeschloss
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
,
Gerätekoffer
,
Alukiste
,
Metallkiste
,
Stapelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
zarges alu transportbox
,
zarges alukiste
,
gerätekoffer alu
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 202,59*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,59* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen