| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7208167 Herst.-Nr.: EAC61878601 EAN/GTIN: 4051805132263 |
| |
|
| | |
| LG BL-53QH - Batterie - Li-Ion - 2150 mAh - für Optimus 4X P880 HD Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.1 cm | | Tiefe | 0.6 cm | | Höhe | 5.8 cm | | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 2150 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.8 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | LG Optimus 4X P880 HD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Smartphone, Smartphones, lg smartphone, smartphone, handy akku 3.8v |
| | |
| |