Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7212523
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Trotec PAC 3500 - Klimaanlage - Mobil, zum Aufstellen - 2.6 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
324 m3/h
Kühlmittel
R410A
Max. Entfeuchtungskapazität
72 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 45 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 115 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
2088
Kühlkapazität
12000 BTU/h 3.5 kW
Rollen enthalten
Ja
Belüftet
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU, TUV SUD GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
38.8 cm
Höhe
77 cm
Gewicht
31.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.3 kW
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
5.9 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.