Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURDA TERM 2000 COLOR IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7216611
Hersteller:
     Burda
Herst.-Nr.:
     URCAC200V7016
EAN/GTIN:
     4260051486581
Suchbegriffe:
Heizstrahler
burda heizstrahler burda ip67
heizstrahler elektrisch
heizstrahler
BURDA TERM 2000 COLOR IP67 - Heizelement - Wandbefestigung - 2000 W - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 16 m²
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Abmessungen und Gewicht
Breite
61 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.9 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.