Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7220737
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2226C006
EAN/GTIN:
     8592978150488
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke - ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.
Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Display-Diagonale
3.8 cm
Büromaschinen-Merkmale
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Einfarbig
Verschiedenes
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
46 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
3.9 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopien
20
Kopierfunktionen
Randloses Kopieren
Drucken
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Scannen
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 7.7 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: 15 Sek.
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
275 g/m²
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.