Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7232435
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2226C026AA
EAN/GTIN:
     4549292092967
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das preisgünstige Multifunktionssystem für Zuhause liefert gestochen scharfe Dokumente und lebendige Randlosfotos bis zu Format 13 x 18 cm - direkt von Ihrem Mobilgerät oder der Cloud mit der Canon PRINT App und von einer kompatiblen WLAN-Kamera. Das schicke und robuste Gehäuse des PIXMA TS3151 bietet ein 3,8 cm großes LC-Display und Funktionstasten, über die das Drucken, Kopieren und Scannen ganz einfach geht.
Canon PIXMA TS3151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Display-Diagonale
3.8 cm
Büromaschinen-Merkmale
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Einfarbig
Verschiedenes
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
46 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.5 cm
Tiefe
31.6 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
3.9 kg
Kopieren
Max. Kopien
20
Kopierfunktionen
Randloses Kopieren
Drucken
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Scannen
Optische Auflösung
600 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 7.7 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Scannen: 15 Sek.
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
275 g/m²
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.