Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso CitiZ EN 267.BAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7237146
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132191324
EAN/GTIN:
     8004399331402
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso-System Citiz & Milk im Retrodesign und mit integriertem Aeroccino.
De'Longhi Nespresso CitiZ EN 267.BAE - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
16 Nespresso-Kapseln
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Nespresso
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Anz. Tassengrößen
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.8 cm
Tiefe
37.2 cm
Höhe
27.7 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1710 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.42 min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.