Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi DEDICA EC 685.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7237168
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 685.M
EAN/GTIN:
     8004399331198
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Siebträger EC 685 von De'Longhi macht mit einer Breite von nur 14,9 cm selbst die kleinste Küche zur italienischen Kaffeebar und verwandelt Sie zum Barista.
De'Longhi DEDICA EC 685.M - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Metall
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Metall
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Stainless steel
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kaffeestampfer, Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter, Filter für Pods
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, ESE Pods
Kapazität des Wasserbehälters
1.1 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Tassenwärmer
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.9 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
30.3 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Programmierbar
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Vorwärmzeit
0.67 min
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.