Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Gigaset S30853-H4061-R101 IP-Add-On-Modul Schwarz 29 Tasten
Artikel-Nr.:
     C1006-7237822
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H4061-R101
EAN/GTIN:
     4250366850054
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Gigaset pro - Funktionstasten-Erweiterungsmodul für VoIP-Telefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.85 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
472 g
Produkttyp
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Bestimmt für
VoIP-Telefon
Bildschirm
LCD-Anzeige - 17.8 cm (7") - 164 x 296
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verbindungen
Verbindungen
Netzwerk - RJ-45 ¦ Daisy-Chain-Ausgabe - RJ-12 ¦ Steckdose
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.