Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom C52-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7241678
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4357
EAN/GTIN:
     4260059582193
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Für alle, die regelmäßig Telefonkonferenzen in großen Räumen oder mit vielen Personen durchführen ist das Snom C520 - WiMi in Verbindung mit dem Snom C52-SP die perfekte Lösung. Bis zu drei C52-SP können drahtlos mit dem Snom C520 - WiMi gekoppelt werden und fungieren als vollständige Freisprecheinrichtungen dank der zwei integrierten Mikrofone und einem leistungsstarken Lautsprecher. Das C52-SP kann mit der drahtloser DECT-Verbindung und dem integrierten Akku frei in bis zu 50 m entfernten Räumen augestellt und betrieben werden. Durch die vollautomatische Sprachsynchronisation aller Mikrofone wird jeder Teilnehmer des Meetings klar und deutlich und mit bester HD-Voice-Qualität verstanden. Die C52-SP Lautsprechereinheit verfügt außerdem über einen extrem leistungsstarken Akku.
snom C52-SP - Freisprechtelefon - DECT - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Freisprechtelefon - DECT
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Batterien
Stromversorgung
Geleistete Netzspannung
12 V
Standby-Zeit
70 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Anschlusstechnik
Kabellos - DECT
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,73*
€ 165,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,09*
€ 161,947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.