Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9530F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7243817
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CF9530F0
EAN/GTIN:
     3121040062753
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Brush Activ Volume & Shine ermöglicht Profi-Styling-Ergebnisse für Ihr Haar. Diese rotierende Warmluftbürste ist mit 2 Bürstenaufsätzen ausgestattet - eine für kurzes und eine für langes Haar - und ermöglicht die Rotation im und gegen den Uhrzeigersinn. So können die Haare professionell gestylt und gleichzeitig getrocknet werden. Der Ionen Booster reduziert statisch aufgeladenes Haar. Das Resultat sind weiche und glänzende Haare für den ultimativen Laufsteg-Look. Schnell und leistungsstark mit 2 Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen trocknen und stylen das Haar schnell und sicher. Die Kaltstufe fixiert das Styling.
Rowenta Brush Activ Volume & Shine CF9530F0 - Haartrockner/Haarstyler - White/Purple
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
White/Purple
Produkttyp
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.4 cm
Tiefe
5.64 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
0.36 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V
Kabel
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
34 cm
Tiefe (Versand)
9 cm
Höhe (Versand)
24.2 cm
Gewicht (Versand)
1.192 kg
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Rotierende Bürte (50 mm), rotierende Bürte (40 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Ionen-Generator
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.