Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Marmitek Invisible Control 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7245273
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08068
EAN/GTIN:
     k.A.
Marmitek Insvisible Control 6 ermöglicht die Bedienung Ihrer Geräte in einem geschlossenen Schrank. Das Set setzt sich aus einem Empfänger, einem Modul und 6 Emitter LED zusammen. Die Emitter Led wird auf jedes Gerät, das Sie bedienen möchten geklebt. Von nun an können Sie mit Ihrer eigenen Fernbedienung bis zu 6 Geräte in einem geschlossenen Schrank bedienen.
Marmitek Invisible Control 6 - Infraroterweiterung für Fernbedienung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Infraroterweiterung
Paketinhalt
IR-Receiver, IR-Verlängerung, Stromversorgungseinheit, 2 IR-Senderkabel
Max. Betriebsabstand
10 m
Bestimmt für
Fernbedienung
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08171
ab € 21,20*
Zubehör
Marmitek
08311
ab € 76,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.