Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Jasmine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249422
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     14141
EAN/GTIN:
     0802322002393
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
Wahrnehmbar dezent duftend und doch diskret in ihrer Erscheinung, das ist die Bedufterin Jasmine. Wie eine schlichte Schale verströmt sie leise Ihren Lieblingsduft. Mittels Ultraschall-Technologie wird das Wasser mit dem beigemischten ätherischen Öl in extra feinen Nebel umgewandelt. Die Bedufterin Jasmine erzeugt Räume zum Wohlfühlen.
Stadler Form Jasmine - Dufttherapie-Zerstäuber - Tisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dufttherapie-Zerstäuber
Funktionen
Duftabgebend
Material
Gummibeschichtung
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Tankfüllmenge
0.1 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 50 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 125 m3
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
400 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.2 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Timer-Einstellungen
20 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
26 dB
Luftbefeuchter
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.