Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO IBIZA RKL 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249621
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1615360
EAN/GTIN:
     4026415113247
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
REMKO IBIZA RKL 360 - Klimaanlage - Mobil - 2.7 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
450 m3/h
Kühlmittel
R410A
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 100 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
2088
Kühlkapazität
3.6 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
IP20, Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
84 cm
Gewicht
35 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.33 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,81*
€ 962,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,71*
€ 879,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,89*
€ 851,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,13*
€ 826,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.