Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KH 17402 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249973
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH 17402 S
EAN/GTIN:
     4040729174022
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Amica KH 17402 S - Motorhaube - Esse - Breite: 60 cm - Tiefe: 37.5 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - Schwarzes Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarzes Glas
Abzugshaubentyp
Esse
Mitgelieferte Filter
Aluminiumfettfilter (1 St.)
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Minimale Kaminhöhe
94.5 cm
Maximale Kaminhöhe
113.5 cm
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 6 W
Anz. Lampen
2
Anz. Motoren
1
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
245 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
402 m3/h
Geschirrspüler-geeigneter Filter
Ja
Verschiedenes
Geräuschpegel (min.)
58 dB
Kennzeichnung
EN 61591, EN-60704-2-13, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Zulässige Höhe über der Kochfläche
45 cm
Sound Pressure Level (SPL)
68 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
37.5 cm
Gewicht
9.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
130 W
Kabellänge
2.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
51.3 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
10.4
Lichteffizienz
43.8 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
67.3 %
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
70 cm
Tiefe (Versand)
42 cm
Höhe (Versand)
46.5 cm
Gewicht (Versand)
14 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.