Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6920 IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel MiVoice 6920 IP-Telefon Schwarz LCD
Mitel MiVoice 6920 IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     C1006-7256904
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006767
EAN/GTIN:
     0710980898701
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel MiVoice 6920 IP Phone - VoIP-Telefon - MiNet - 18 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
18
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
980 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.722.1
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
MiNet
Kompatible Software
MiVoice Business, MiVoice Office
Unterstützte Leitungen
18 Leitungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.