| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7258472 Herst.-Nr.: D31401 EAN/GTIN: 7640158666050 |
| |
|
| | |
| Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display. DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - durchsichtig - für Dell Latitude 5285 2-in-1 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | PET | | Schutz | Kratzfest | | Bestimmt für | Tablet | | Blickschutzfilter | 4-Wege | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude 5285 2-in-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter |
| | |
| |