| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7259149 Herst.-Nr.: PG38C01909 EAN/GTIN: 6947681559042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dein mobiles Gaming-Erlebnis hast du jetzt voll im Griff: Moto Mod mit zwei Joysticks, Steuerkreuz und vier mechanischen Action-Buttons. Mit einem Klack erhältst du eine reaktionsschnelle Steuerung ohne kabellose Eingabeverzögerung und ohne lästiges Bluetooth-Pairing. Motorola Moto Mods Gamepad - Spielkonsole für Handy - für Moto Z, Z Force, Z Play, Z2 Force, Z2 Play Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 22.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 7.59 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.44 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 140 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Spielkonsole | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Batterie | Kapazität | 1035 mAh | ![](/p.gif) | Aufladbarer Akku | Wiederaufladbar | ![](/p.gif) | Lebensdauer (max.) | 8 Stunde(n) | Verbindungen | Verbindungen | USB - 24-poliger USB-C ¦ Headset - Mini-Phone Stereo 3,5 mm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Motorola Moto Z, Z Force, Z Play, Z2 Force, Z2 Play |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |