Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7259519
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2228C026
EAN/GTIN:
     4549292090840
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Preisgünstiges Multifunktionssystem mit umfangreichen Verbindungsoptionen zum einfachen kabellosen Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe von Mobilgeräten.
Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Display-Diagonale
6.2 cm (2.5")
Büromaschinen-Merkmale
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Schwarz)
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
6.5 kg
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, randloses Kopieren
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Farbverwaltungsmerkmale
Mopria
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Tintenpatronenkonfiguration
1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
8-Bit
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
16-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 20 Blatt Größe: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² ¦ Papierkassette - 100 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 13 ipm - s/w ¦ Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe ¦ Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Scannen: 14 Sek. (A4) - Farbe
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.