Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Jot Dash 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264424
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJD3B
EAN/GTIN:
     5060476400389
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Adonit Jot Dash 3 - Stylus für Handy, Tablet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.85 cm
Tiefe
0.85 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
12 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, eloxiertes Aluminium
Bestimmt für
Handy, Tablet
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
14 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.