Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 London


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264494
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75626
EAN/GTIN:
     4211125756260
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 203 London - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.9 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Glas
Sofortiges An
Ja
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.