Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264825
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001532
EAN/GTIN:
     5099206075139
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das A10, speziell für das Spielen, verfügt über umfassenden und akkuraten Ton, ganz wie von den Entwicklern vorgesehen. Geringe Latenz und präzise Sprachkommunikation bedeuten, dass immer alles synchron läuft. Das A10 Headset, das dein Spiel überdauert, verfügt über eine Mischung aus Aluminium-Hülle und widerstandsfähigem Polycarbonat, damit dein Headset Siege, Niederlagen und alles dazwischen gut übersteht.
ASTRO A10 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Grau, grün - für Xbox One, Xbox One S, Xbox One X
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
346 g
Farbe
Grau, grün
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Stirnbandmaterial
Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiosplitter
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox One, Xbox One S, Xbox One X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.