Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MC-PA001 Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7265362
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2488C001
EAN/GTIN:
     4897020132431
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Zwar kann man heutzutage Fotos online mit Freunden und Familie teilen, aber dennoch geht nichts über das gedruckte Foto, das man in der Hand halten kann. Mit dem kompakten Fotoalbum können Sie bis zu 36 Ihrer kostbaren Erinnerungen aufbewahren. Dieses Album bietet klare, doppelseitige Einstecküllen, in denen Ihre Fotos perfekt aufbewahrt sind - Erinnerungen können verblassen, Ihre Fotos aber nicht
Canon MC-PA001 - Album - 36 x 4x6 in (10x15 cm) x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Album x 1
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Anzahl Bilder
36
Kapazität (Seiten)
18
Anzahl an Bildern (mit Größe)
36 x 4x6 in (10x15 cm)
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Fotodruckpapier - 50 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.