Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS FC-331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7265410
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-70813090
EAN/GTIN:
     k.A.
FC-331 ist ein Hochleistungs-Formatwandler für Signale bis zu 3G HD-SDI. Er wandelt das Eingangssignal (mit eingekoppeltem Audio) in ein HDMI-Ausgangssignal. Der FC-331-MD ist für medizinische Anwendungen zertifiziert.
Kramer DigiTOOLS FC-331 - 3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-an-HDMI-Video- und Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
3G-SDI-/HD-SDI-/SDI-an-HDMI-Video- und Audiowandler
Breite
12 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
300 g
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x 3G-SDI-Eingang - BNC - mit Durchschleifung ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,03*
€ 998,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,50*
€ 952,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,28*
€ 876,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.