Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7266348
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMISC0049
EAN/GTIN:
     5711783493495
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
CoreParts - Batterie - Li-Ion - 800 mAh - 3 Wh - für DORO HandlePlus 334gsm; PhoneEasy 338gsm, 341gsm, 342gsm, 345gsm, 505
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh - 3 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DORO HandlePlus 334gsm ¦ DORO PhoneEasy 338gsm, 341gsm, 342gsm, 345gsm, 505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.