Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case JET 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7266834
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.17/P
EAN/GTIN:
     4031541703934
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör
Der JET 5000 ist ein Werkzeugkoffer für die ganz harten Jungs! Der Werkzeugkoffer aus der Reihe der tough.cases fasst 22 Liter und hält auch extremen Belastungen stand. Das macht ihn zum idealen Begleiter für Handwerker, Techniker und Ingenieure im Außeneinsatz.
B&W tool.case JET 5000 - Hartschalentasche für Werkzeuge - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.8 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
5.3 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben, Trageriemen
Innenmaße
43.2 cm x 30.1 cm x 17 cm
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend, Schlagschutz
Gepäckvolumen
22 Liter
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
48 cm x 39.5 cm x 19.5 cm / 5.75 kg
Schloss Typ
Vorhängeschloss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.