| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7269577 Herst.-Nr.: 010-12530-00 EAN/GTIN: 0753759182243 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Halterung ist Ihre kompatible DashCam während der Navigation sicher montiert, und Sie können beide Hände am Lenkrad lassen. Durch das kleine Design wird Ihre Sicht kaum behindert. Einschließlich Halterung, magnetischer Platte und Klebematerial. Garmin Low-profile Magnetic Mount - Stützsystem - Klebemontage - für Garmin Speak Plus; Dash Cam 45, 46, 47, 55, 56, 57, 65W, 66W, 67W, Tandem Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Stützsystem | Stativ | Unterstützte Geräte | Dashboard-Kamera | | Stützsystem | Klebemontage | Kit-Inhalt | Kit-Inhalt | (1) x Befestigung ¦ (1) x magnetische Datenscheibe ¦ (1) x selbstklebendes Polster | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Garmin Speak Plus ¦ Garmin Dash Cam 45, 46, 47, 55, 56, 57, 65W, 66W, 67W, Tandem |
|
| | |
| | | |
| |