| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7271320 Herst.-Nr.: 7234054 EAN/GTIN: 8712285318764 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Adapterleiste PFB 3405 ist Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für die Deckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können. Vogel's Professional PFB 3405 - Montagekomponente (Schnittstellenleiste) - für Flachbildschirm - Aluminium - Silber - für Professional PFS 33XX, PUC 10XX, PUC 25XX Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 80 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Schnittstellenleiste | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Vogel's Professional PFS 3303, PFS 3304, PFS 3305, PFS 3306, PFS 3308, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |