Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7281294
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX10M4.CE3
EAN/GTIN:
     4548736074088
Suchbegriffe:
Bridgekamera
bridgekamera
Erleben Sie die RX10, deren All-in-One-Kamerafunktionen und Bildqualität auf dem technischen Höchststand sind.
Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.1 MPix - 4K / 30 BpS - 25x optischer Zoom - Carl Zeiss - Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Optisches Zoom
25x
Typ des optischen Sensors
Exmor RS CMOS
Digitales Zoom
100x
Digital-Video-Format
AVCHD, XAVC S
Wirksame Sensorenauflösung
20.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.8 x 13.2 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Intelligent Active Mode)
Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1
Gesamtanzahl Pixel
21.000.000 Pixel
Sensorauflösung
20.1 Megapixel
Audiosignalformat
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal), Linear PCM
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Smile Shutter
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
315
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
Carl Zeiss
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Gegenlichtblende, Objektivdeckel, Schulterriemen, AC Power Adapter, Blitzschuhabdeckung, Micro-USB-Kabel
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 400 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 370 Schüsse (EVF ein) ¦ Videoaufnahme - 3.33 Stunden (LCD-Monitor ein) ¦ Videoaufnahme - 3.08 Stunden (EVF ein)
Batterietyp
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1080 mAh
Objektivsystem
Typ
Carl Zeiss Zoomobjektiv - 25X-Zoom - 8.8 - 220 mm - f/2.4-4.0 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24 - 600mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
72 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, AA (Advanced Aspherical)-Objektiv, T*-Vergütung, Direct Manual Focus (DMF)
Min. Fokussierungsabstand
3 cm
Objektivkonstruktion
13 Gruppen / 18 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.70x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS
Effektiver Blitzbereich
1 m - 10.8 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 1 m - 6.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) ¦ 20.8 m: ISO 12800 (Weitwinkelobjektiv) ¦ 12.8 m: ISO 12800 (Teleobjektiv)
Funktionen
AF-Hilfslicht, Belichtungsreihe (Bracketing)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Sättigungseinstellung, Sweep Panorama-Technologie, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Kontraststeuerung, Dynamische Bereichsoptimierung, 24p Cinema Mode, Dolby Digital Stereo Creator, Multiframe-Rauschreduzierung, Intelligent AUTO (iAUTO), High ISO NR, Superior Auto-Modus, Clear Image Zoom, Geräuschreduktion über lange Belastungen, PlayMemories Camera Apps-Unterstützung, lautloses Auslösen, BRAVIA Sync-Funktion
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
3,5 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 24 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.25 cm
Tiefe
12.74 cm
Höhe
9.4 cm
Gewicht
1.05 kg
Gewichtdetails
Nur Kamera: 1.05 kg ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 1.095 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 64, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO-Automatik (100-12.800), ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/32000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Postereffekt, High Contrast monochrom, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie, Standard, Stylebox
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerungs-Freihandmodus, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
1.440.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5472 x 3648 ¦ 3888 x 2592 ¦ 2736 x 1824 ¦ 4864 x 3648 ¦ 3648 x 2736 ¦ 2592 x 1944 ¦ 640 x 480 ¦ 5472 x 3080 ¦ 3648 x 2056 ¦ 2720 x 1528 ¦ 3648 x 3648 ¦ 2544 x 2544 ¦ 1920 x 1920
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick Duo, SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,30*
€ 2.241,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,97*
€ 2.237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,55*
€ 2.162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,86*
€ 2.110,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,58*
€ 2.048,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.