Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Albrecht AE Desktop 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282206
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     61690
EAN/GTIN:
     4032661616906
Albrecht AE Desktop 1300 - Antenne
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 4 m
Antenne
Frequenzbereich
25 - 1300 MHz
Antennenlänge
1.1 m
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - BNC
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.