Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht OH 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282208
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     71451
EAN/GTIN:
     4250158702455
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset Ohrhaken
OH-2A-Ohrhörer mit flexibler, weicher Ohr-Gummischlaufe für Funkgeräte mit 2,5mm Einzelbuchse.
Albrecht OH 2A - Kopfhörer - On-Ear - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
2-Way Radio
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - über dem Ohr angebracht - monaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Sub-Mini phone 2,5 mm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.