Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GRILLE FRS 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282920
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER FRS 7
EAN/GTIN:
     4007540023120
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Visaton GRILLE FRS 7 - Gitter für Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
16 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gitter
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Bestimmt für
Lautsprecher
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2015
ab € 3,32*
Zubehör
Visaton
2018
ab € 9,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.