Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GRILLE 9x15 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282921
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 9 X 15 PL
EAN/GTIN:
     4007540047454
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Visaton GRILLE 9x15 PL - Gitter für Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
16.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gitter
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Lautsprecher
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.