Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GRILLE 10 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7282922
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 10 PL
EAN/GTIN:
     4007540047447
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Visaton GRILLE 10 PL - Gitter für Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
11.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gitter
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Lautsprecher
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.