Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K92 Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
AKG K92 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     C1006-7283611
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGK92
EAN/GTIN:
     9002761038798
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer akg
muschelkopfhörer
Mit dem ohrumschließenden, geschlossenen AKG K92 kannst du deine Titel mit unglaublicher Klarheit mischen und mastern. Die professionellen 40mm Treiber offenbaren sogar die feinsten Soundnuancen und stellen sicher, dass diese auf jedem verwendeten System wiedergegeben werden. Das sich selbst justierende Bügelband, zusammen mit der leichtgewichtigen Bauart, sorgt für unübertroffenen Tragekomfort beim Monitoring von Stimmen oder beim Tracking einer Basslinie. Entworfen von dem Unternehmen, dessen Mikrofone und Kopfhörer dazu beigetragen haben, einige der weltweit außergewöhnlichsten Aufnahmen zu bewerkstelligen, liefert der robuste AKG K92 ein beeindruckendes Hörerlebnis - ganz egal ob im Studio oder zu Hause.
AKG K92 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
200 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter 3,5 mm bis 6,3 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
113 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
16 - 22000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
200 mW
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.