Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson EAR5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7283629
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132458
EAN/GTIN:
     4047443274588
Suchbegriffe:
Headset Ohrhaken
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
Thomson EAR5105 - Ohrhörer - Clip-On - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - gerade - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
99 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Clip-On
Membran
13 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Weitere Suchbegriffe: In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.