Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice THERMOLOGIKA 70007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7284884
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     70007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Quarzstrahler
heizstrahler elektrisch
heizstrahler
Vortice THERMOLOGIKA 70007 - Heizelement - Wandbefestigung - 1800 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Metall, rostfreier Stahl, Druckgussaluminium
Heizkapazität
1800 W
Heizmethode
Infrarot
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandmontage-Kit
Kennzeichnung
IMQ, IPX4
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
2.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
7.8 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: vortice heizstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.