Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpectraLink Desktop Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7287183
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     ACC87001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
SpectraLink Desktop Charger - Ladeständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.4 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
235 g
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Ladezeit
3 Stunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.