Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HWH 1000/3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7287772
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0178
EAN/GTIN:
     4012294210757
ROWI HWH 1000/3/2 - Heizelement - Wandbefestigung, Mobil, zum Aufstellen - 1000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 30 m3
Heizkapazität
1000 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
IPX0, SGS GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
60.5 cm
Gewicht
3.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
1.55 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64 cm
Tiefe (Versand)
12.5 cm
Höhe (Versand)
64.5 cm
Gewicht (Versand)
5.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.