Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT Headset IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7287871
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101543
EAN/GTIN:
     4021972015430
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das AGFEO DECT Headset IP stellt die optimale Ergänzung zum DECT IP-System dar. Denn das Headset kann sich dank Handover überall im Empfangsbereich des DECT IP-Systems frei bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren. Neben den für Premium-Headsets üblichen Funktionalitäten wie z.B. Noise Cancelling, Gehörschutz und Sprachansagen im Menü bietet es dazu auch die Möglichkeit, anklopfende Gespräche anzunehmen, Gespräche zu parken und zwischen zwei Gesprächen zu makeln. Ein eigener Mute-Knopf zum Ausschalten des Mikrofons, Tasten zur Einstellung der Hörer-Lautstärke und die Möglichkeit, das Headset an bis zu 10 DECT IP-Systemen anzumelden, runden das durchdachte Konzept ab. Doch damit nicht genug! Das Headset kann nicht nur als Standalone-Gerät genutzt werden, sondern lässt sich dank der AGFEO DECT-Link-Funktionalität auch mit einem beliebigen AGFEO DECT IP-Handteil koppeln. So wird es zur sinnvollen Erweiterung des Handteils, der Nutzer kann auch "von Unterwegs" Gespräche initiieren und die Gespräche zwischen Handteil und Headset hin- und herschalten.
AGFEO DECT Headset IP - Headset - On-Ear - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
499 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung
Telefon
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.